Martelos de engenheiro
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
Martelos
Martelos
Martelos de engenheiro
8V956588
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
Gedore ROTBAND-PLUS 600 E-300 Martelo de Engenharia Cabo de Madeira de Freixo 305mm 300g
Adiconar catálogo
Referência
8V956588
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
300
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
300
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso da cabeça (g)
300
Peso total (g)
502
Ponta intercambiável
Não
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Sim
Com suporte de unhas
Não
Marca
Gedore
Model
600 E-300
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com cabo de freixo (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contornos DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço de proteção do cabo endurecido, O colar cónico, a placa de fixação e o parafuso para madeira unem a cabeça do martelo e o cabo numa só unidade, União do cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço-desempenho, União do cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço-desempenho
Números do artigo
Referência
8V956588
EAN
4010883858199
UBB
500642563455
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
8581960