Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
0P776172
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
Gedore Roquetes 1/2
Adiconar catálogo
Referência
0P776172
Isolado
Não
Altura
21
Peso
510
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
275
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Altura
21
Peso
510
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
275
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ângulo de rotação para trás (°)
6
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Sim
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com acionamento hexagonal, os binários de aperto exigidos pela norma DIN 3122 são excedidos, cabeça pequena em forma de gota para áreas confinadas, dentes finos (60 dentes), com mudança de alavanca, ângulo de retorno de 6 graus, punho antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, para chaves de caixa manuais com sextavado interior n.º 19 SK, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado
Números do artigo
Referência
0P776172
EAN
4010886883389
UBB
500642423296
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
2219492