text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Roda de quatro vias 28 PRV


Com centro torneado maciço, para a oficina de automóveis e camiões, Com braço de alavanca extra longo e grande variedade de tomadas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Dimensões: 550 x 550 mm, Dimensões: 550 x 550 mm

Referência G2503.001.775
Proteção da superfície Cromado
Peso 2.272
Comprimento total (mm) 550
Largura da chave 1 (mm) 26
Largura da chave 2 (mm) 28.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 2.272
Comprimento total (mm) 550
Largura da chave 1 (mm) 26
Largura da chave 2 (mm) 28.5
Chave de boca 3 (mm) 30.5
Largura da chave 4 (mm) 17.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2200
Código pautal 82041100
Model 28 PRV
Type Universal Cross Socket Wrench

Descrição

Com centro torneado maciço, para a oficina de automóveis e camiões, Com braço de alavanca extra longo e grande variedade de tomadas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Dimensões: 550 x 550 mm, Dimensões: 550 x 550 mm

Números do artigo

Referência G2503.001.775
EAN 4010886622780
UBB 203120490321
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6227880
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.