text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reducer 3/8

Referência 3R161546
Comprimento (mm) 24
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 10
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 13

Especificações

Comprimento (mm) 24
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 10
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 13
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Gedore
Type Reducer

Descrição

Desbloqueio por botão de pressão, resistente ao desgaste e fosfatado com manganês, anel de rotação rápida para um desbloqueio ou aperto rápidos, encaixe seguro do adaptador no anel de roquete graças ao anel de retenção, corpo cromado, corpo cromado

Números do artigo

Referência 3R161546
EAN 4010886894941
UBB 500642495484
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2320487
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.