Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
2S322566
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
Gedore QSN900 Chave de fenda de torque tipo FH S 1/4” Hex Drive 4-9Nm 196mm
Adiconar catálogo
Referência
2S322566
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
335
Comprimento total (mm)
196
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
335
Comprimento total (mm)
196
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.1
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
QSN900 FH
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 4 - 9 N - m, O aperto controlado e de alta velocidade permite a produção em série, Indústria de ferragens eléctricas e electrónicas, indústria de instrumentos e fabrico industrial ou no controlo de qualidade, Características: Aparafusadora de binário ajustável - com escala, com encaixe hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com pontas hexagonais de 1/4" conforme DIN 3126 - C 6.3, com adaptador também adequado para chaves de caixa quadradas de 1/4" conforme DIN 3124, Precisão de funcionamento: Tolerância de +/- 6 % do binário de aperto ajustado, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, embraiagem de esferas radial de precisão e conceção de came para um aperto bidirecional controlado, mecanismo de precisão desliza de forma muito percetível quando o valor predefinido é atingido, reposição automática na posição inicial, sistema "Positive-Lock" fixa automaticamente o valor ajustado, impedindo-o de ser ajustado incorretamente, 4 modelos na gama de 0,08 N-m a 9 N-m, graduação da escala micrométrica: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, conforme EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações electrostáticas sensíveis, Âmbito de fornecimento: Aparafusadora binário tipo QSN, adaptador de acionamento quadrado/hexagonal de 1/4" (n.º 757-20), modelo n.º QSN 600 FH / QSN 900 FH com punho em T adicional para facilitar o trabalho, certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789, fornecimento em embalagem de cartão resistente
Números do artigo
Referência
2S322566
EAN
4002805921081
UBB
500642431034
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1400177