text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QSN600 FH Chave de fenda de torque tipo S 1/4” Hex Drive 1.2-6Nm 196mm

Referência 0H932319
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 335
Comprimento total (mm) 196
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.5

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 335
Comprimento total (mm) 196
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.1
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model QSN600 FH

Números do artigo

Referência 0H932319
EAN 4002805921098
UBB 500642430879
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1400169
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.