text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QSN120 FH 1 S Chave de fenda de torque de 1/4” hexagonal 0.24-1.2Nm 183mm

Referência 6O496709
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 230
Comprimento total (mm) 183
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 230
Comprimento total (mm) 183
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.01
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model QSN120 FH 1

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 0,24 - 1,2 N - m, O aperto controlado e de alta velocidade permite a produção em série, Indústria de ferragens eléctricas e electrónicas, indústria de instrumentos e fabrico industrial ou no controlo de qualidade, Características: Aparafusadora de binário ajustável - com escala, com acionamento hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com pontas hexagonais de 1/4" conforme DIN 3126 - C 6.3, com adaptador também adequado para chaves de caixa quadradas de 1/4" conforme DIN 3124, Precisão de funcionamento: Tolerância de +/- 6 % do binário de aperto ajustado, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, embraiagem de esferas radial de precisão e conceção de came para um aperto bidirecional controlado, mecanismo de precisão desliza de forma muito percetível quando o valor predefinido é atingido, reposição automática na posição inicial, sistema "Positive-Lock" fixa automaticamente o valor ajustado, impedindo-o de ser ajustado incorretamente, 4 modelos na gama de 0,08 N-m a 9 N-m, graduação da escala micrométrica: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, conforme EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações electrostáticas sensíveis, Âmbito de fornecimento: Aparafusadora binário tipo QSN, adaptador de acionamento quadrado/hexagonal de 1/4" (n.º 757-20), modelo n.º QSN 600 FH / QSN 900 FH com punho em T adicional para facilitar o trabalho, certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789, fornecimento em embalagem de cartão resistente

Números do artigo

Referência 6O496709
EAN 4002805921067
UBB 500642430614
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1400150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.