text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 450 FH PGNS FS Tipo Chave de fenda de torque 1/4” Hex Drive 0.5-4.5Nm 140mm


Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 0,5 - 4,5 N - m, Fabrico em série com valor de aperto constante, Indústria eletrónica, mecânica de precisão e fabrico industrial, Características: Aparafusadora de binário pré-ajustado - sem escala, com acionamento hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com brocas hexagonais de 1/4" de acordo com a

Referência 1X999753
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 230
Comprimento total (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 230
Comprimento total (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) ['0.500', '4.500']
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model PRO 450 FH

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 0,5 - 4,5 N - m, Fabrico em série com valor de aperto constante, Indústria eletrónica, mecânica de precisão e fabrico industrial, Características: Aparafusadora de binário pré-ajustado - sem escala, com acionamento hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com brocas hexagonais de 1/4" de acordo com a norma DIN 3126 - C 6.3, classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe F, com certificado de fábrica rastreável, Calibrada para um desvio permitido de +/- 6 % do binário definido, embraiagem de esferas radial de precisão e design de came para um aperto bidirecional controlado, mecanismo de precisão desliza de forma muito percetível quando o valor predefinido é atingido, reposição automática na posição inicial, trabalho sem fadiga devido a um punho ergonómico e a uma ação de reposição suave da ferramenta, os autocolantes de calibração podem ser facilmente aplicados no nariz concebido para o efeito, a pré-definição pode ser feita na fábrica ou pelo utilizador em aparelhos de teste de binário adequados, reposição automática na posição inicial, Âmbito de fornecimento: Aparafusadora de binário Tipo PRO FH, Modelos 4,5 e 13,5 com barra em T adicional amovível para facilitar a utilização, Certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento em embalagem de cartão resistente

Números do artigo

Referência 1X999753
EAN 4010886950029
UBB 500632572110
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2927772
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.