Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 0,05-0,25 Nm, Fabrico em série com valor de aperto constante, Indústria eletrónica, mecânica de precisão e fabrico industrial, Características: Aparafusadora de binário pré-ajustado - sem escala, com acionamento hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com brocas hexagonais de 1/4" segundo a norma DIN 3126 - C 6.3, classificada segundo a norma DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe F, com certificado de fábrica rastreável, Calibrada para um desvio permitido de +/- 6 % do binário definido, embraiagem de esferas radial de precisão e design de came para um aperto bidirecional controlado, mecanismo de precisão desliza de forma muito percetível quando o valor predefinido é atingido, reposição automática na posição inicial, trabalho sem fadiga devido a um punho ergonómico e a uma ação de reposição suave da ferramenta, os autocolantes de calibração podem ser facilmente aplicados no nariz concebido para o efeito, a pré-definição pode ser feita na fábrica ou pelo utilizador em aparelhos de teste de binário adequados, reposição automática na posição inicial, Âmbito de fornecimento: Aparafusadora de binário Tipo PRO FH, Modelos 4,5 e 13,5 com barra em T adicional amovível para facilitar a utilização, Certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento em embalagem de cartão resistente