Chave parafusos torque
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
5D641984
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
Gedore PRO 150 FH PGNS FS Tipo Chave de fenda de torque 1/4” Hex Drive 0.2-1.5Nm 132mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5D641984
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
230
Comprimento total (mm)
132
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
['0.200', '1.500']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
230
Comprimento total (mm)
132
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
['0.200', '1.500']
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
PRO 150 FH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5D641984
EAN
4010886950012
UBB
500632571955
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2927764