text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 150 ESD FH PGNE FS Tipo Chave de fenda de torque 1/4” Hex Drive 0.2-1.5Nm 132mm


Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 0,2 - 1,5 N - m, Fabrico em série com valor de aperto constante, Indústria eletrónica, mecânica de precisão e fabrico industrial, Características: Aparafusadora de binário pré-ajustado - sem escala, com acionamento hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com brocas hexagonais de 1/4" de acordo com a

Referência 4V117349
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 210
Comprimento total (mm) 132
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 210
Comprimento total (mm) 132
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) ['0.200', '1.500']
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model PRO 150 ESD FH

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 0,2 - 1,5 N - m, Fabrico em série com valor de aperto constante, Indústria eletrónica, mecânica de precisão e fabrico industrial, Características: Aparafusadora de binário pré-ajustado - sem escala, com acionamento hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com brocas hexagonais de 1/4" de acordo com a norma DIN 3126 - C 6.3, classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe F, com certificado de fábrica rastreável, Calibrada para um desvio permitido de +/- 6 % do binário definido, em conformidade com a norma EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações electrostáticas sensíveis, embraiagem de esferas radial de precisão e design de came para um aperto bidirecional controlado, mecanismo de precisão desliza de forma muito percetível quando o valor predefinido é atingido, reposição automática na posição inicial, Trabalho sem fadiga devido a um punho ergonómico e a uma ação de reinicialização suave da ferramenta, Os autocolantes de calibração podem ser facilmente aplicados no nariz concebido para o efeito, A pré-configuração pode ser feita na fábrica ou pelo utilizador em aparelhos de teste de binário adequados, Se encomendar, especifique o valor N-m - se desejar uma pré-configuração fixa de fábrica (preço a pedido), Âmbito de fornecimento: Aparafusadora de binário Tipo ESD FH, Modelos 4,5 e 13,5 com barra em T adicional amovível para facilitar a utilização, Certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento em embalagem de cartão resistente

Números do artigo

Referência 4V117349
EAN 4010886950050
UBB 500632571120
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2927802
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.