Chave luneta heavy
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
Gama ferramentas
Chave luneta heavy
Chave luneta heavy
1Y308126
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
Gedore Ponta aberta bit 46mm
Adiconar catálogo
Referência
1Y308126
Largura da chave (mm)
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
22 mm
Com manivela
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
46
Desenho
Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
22 mm
Com manivela
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
46
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
22
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça grande (mm)
68
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82079099
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Forjado, aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio
Números do artigo
Referência
1Y308126
EAN
4002805876466
UBB
500642835887
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
7708760