text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ponta aberta bit 34mm

Referência 9D911845
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 22 mm
Com manivela Não

Especificações

Largura da chave (mm) 34
Desenho Jogo de punções
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 22 mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 34
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 20
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 54
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Model 8796
Type Ring End Fitting

Descrição

Forjado, Aço cromo-vanádio, cromado mate, Com pino de ejeção para desbloqueio, cromado mate, Com perno de bloqueio

Números do artigo

Referência 9D911845
EAN 4002805876343
UBB 500642835473
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 7677510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.