text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de roda Gedore para camiões 30 x 33 mm


GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Por favor, encomende a barra tommy 27 D separadamente, Por favor, encomende o pino rotativo 27 D separadamente

Referência G2508.030.033
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 400
Comprimento (mm) 400
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 400
Comprimento (mm) 400
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 33
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Largura da cabeça pequena (mm) 44
Largura da cabeça grande (mm) 47
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave 1 (mm) 30
Largura da chave 2 (mm) 33
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1450
Código pautal 8204200000
Type Wheel Wrench

Descrição

GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Por favor, encomende a barra tommy 27 D separadamente, Por favor, encomende o pino rotativo 27 D separadamente

Números do artigo

Referência G2508.030.033
EAN 4010886622049
UBB 240232982357
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6220440
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.