Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Armários de ferramentas
Malas de ferramentas
Mala de ferramentas
0D518383
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
Gedore L-BOXX 136 1100 L Caixa de Ferramentas ABS Preto/Azul 442 x 357 x 151mm
Adiconar catálogo
Referência
0D518383
Largura
151
Desenho
Caso
Altura
442
Profundidade
357
Manilha de cadeado
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
151
Desenho
Caso
Altura
442
Profundidade
357
Manilha de cadeado
Não
Rollable
Não
Com alça de ombro
Não
Sinal vermelho
Não
Com fechadura
Não
Tabuleiro amovível
Não
Com espuma
Não
Com divisória
Sim
Com pega telescópica
Não
Marca
Gedore
Model
1100 L
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Plástico ABS resistente a impactos, resistente a salpicos de água, pega superior e frontal para o transporte variável do L-BOXX®, com painel de ferramentas para encomendas e mais espaço de arrumação, sistema de encaixe Easy Click: Ligação prática da ficha para dois ou mais L-BOXX®, para uma aderência segura e fácil de transportar, Para integração em veículos com equipamento Sortimo®, Dimensões exteriores: L 442 x P 357 x A 151 mm, Dimensões internas: L 378 x P 311 x A 107 mm, Capacidade de carga da tampa: até 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Dimensões interiores: L 378 x P 311 x A 107 mm, Dimensões exteriores: L 442 x P 357 x A 151 mm
Números do artigo
Referência
0D518383
EAN
4010886937747
UBB
500642287659
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
2823691