text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE KRUISSLEUTEL 28LR


Com centro torneado, especialmente resistente, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Dimensões: 750 x 750 mm, Dimensões: 750 x 750 mm

Referência G2506.001.775
Proteção da superfície Revestimento em pó
Peso 5.988
Comprimento total (mm) 755
Largura da chave 1 (mm) 27
Largura da chave 2 (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Revestimento em pó
Peso 5.988
Comprimento total (mm) 755
Largura da chave 1 (mm) 27
Largura da chave 2 (mm) 30
Chave de boca 3 (mm) 32
Largura da chave 4 (mm) 0.75
Marca Gedore
Peso por peça (g) 5800
Código pautal 82041100
Model 28 LRV
Type Wheel Wrench

Descrição

Com centro torneado, especialmente resistente, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Dimensões: 750 x 750 mm, Dimensões: 750 x 750 mm

Números do artigo

Referência G2506.001.775
EAN 4010886622841
UBB 203120491154
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6228420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.