text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE KRUISSLEUTEL 28LR


Com centro torneado, especialmente resistente, Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, Dimensões: 750 x 750 mm, Dimensões: 750 x 750 mm

Referência G2506.001.770
Proteção da superfície Revestimento em pó
Peso 6.197
Comprimento total (mm) 750
Largura da chave 1 (mm) 40
Largura da chave 2 (mm) 44
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Revestimento em pó
Peso 6.197
Comprimento total (mm) 750
Largura da chave 1 (mm) 40
Largura da chave 2 (mm) 44
Chave de boca 3 (mm) 46
Largura da chave 4 (mm) 46
Marca Gedore
Peso por peça (g) 5500
Código pautal 82041100
Model 28 LR
Type Wheel Wrench

Descrição

Com centro torneado, especialmente resistente, Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, Dimensões: 750 x 750 mm, Dimensões: 750 x 750 mm

Números do artigo

Referência G2506.001.770
EAN 4010886622896
UBB 203120491071
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6228930
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.