Caixas de ferramentas
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
Armários de ferramentas
Caixas de ferramentas
Caixas de ferramentas
2K731280
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
Gedore JUMBO 1440-83 Caixa de Ferramentas Aço Azul 841 x 427 x 340mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2K731280
Largura
841
Desenho
Caixa de ferramentas
Altura
427
Profundidade
340
Manilha de cadeado
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
841
Desenho
Caixa de ferramentas
Altura
427
Profundidade
340
Manilha de cadeado
Não
Rollable
Não
Com alça de ombro
Não
Sinal vermelho
Não
Com fechadura
Não
Tabuleiro amovível
Sim
Número total de compartimentos
1
Com espuma
Não
Com divisória
Não
Com pega telescópica
Não
Model
1440-83
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Em azul GEDORE, à prova de água, articulações fortes, pegas e batente para manter a tampa aberta, revestimento especial, com divisória para documentos e tabuleiro amovível para peças pequenas ES 1440, Encomendar separadamente a estrutura de transporte 1441 Z, 1440-45 sem tabuleiro para peças pequenas, Carga suportada 1440-70, -83, -91, -100 até 400 kg sem utilizar as pegas rebatíveis. Ao elevar, a força de suporte estático das pegas rebatíveis é de no máx. 150 kg, Equipamento especial a pedido, Equipamento especial a pedido
Números do artigo
Referência
2K731280
EAN
4010886661673
UBB
500642338072
UNSPSC
24113106
Artigo do fabricante nr
6616780