text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jogo de soquetes ITX 19 LKP 18 peças


Na caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Referência G2296.001.795
Isolado Não
Embalagem Caso
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Embalagem Caso
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de fendas Torx 18
Número total de ferramentas 18
Número de casquilhos para chave de fendas 2
Número de chaves Torx 18
Tampa rotativa Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1140
Código pautal 8207903000
Type Socket Spanner Set

Descrição

Na caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Números do artigo

Referência G2296.001.795
EAN 4010886613856
UBB 240122730411
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6138510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.