Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
G2296.001.785
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
Gedore Jogo de soquetes INX19 PM 9 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Na caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm
Descrição completa
Referência
G2296.001.785
Isolado
Não
Embalagem
Caso
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de fendas cruzadas PH
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Embalagem
Caso
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Número de chaves de fendas cruzadas PH
2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ
0
Número de chaves de fendas
2
Número de chaves de fendas Torx
5
Número total de ferramentas
9
Número de chaves hexagonais
5
Tampa rotativa
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
1115
Código pautal
8207903000
Type
Socket Spanner Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Na caixa de chapa de aço azul GEDORE, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm, Dimensões: 281 x 79 x 35 mm
Números do artigo
Referência
G2296.001.785
EAN
4010886615003
UBB
203122600273
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
6150050