text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jogo de chaves de catraca de anel aberto 7R-005 Largura de 5 peças entre planos 8-19 mm st


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm

Referência 3D432705
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caixa de plástico
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caixa de plástico
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 5
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 5
Largura da chave (mm) 8 - 19
Marca Gedore
Model 7 R-005
Type Combination Ratchet Spanner Set

Descrição

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm

Números do artigo

Referência 3D432705
EAN 4010886889336
UBB 500632569165
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297434
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.