text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jogo de chaves de caixa IN 30 LKM 10 peças de 3/8 polegadas 4-10 mm para sextavado interno

Referência 7G636909
Isolado Não
Embalagem Caso
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0

Especificações

Isolado Não
Embalagem Caso
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 10
Número de casquilhos para chave de fendas 10
Marca Gedore
Type Screwdriver Set

Descrição

10 mm (3/8 inch) square drive. For screws with hexagon socket profile. Vanadium steel. Chrome-plated. Blade made of manganese phosphated special steel. Knurled for a firm gripContents:1 socket bit ea. for screws with hexagon socket profile in 4*, 5*, 6*, 8**, 10** mm1 socket bit, long ea. for screws with hexagon socket profile in 4***, 5***, 6***, 8***, 10*** mm* 47 mm long** 49 mm long*** 95 mm long

Números do artigo

Referência 7G636909
EAN 4010886816554
UBB 500642784226
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1509918
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.