text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jogo de chaves de boca duplas 6-100 10 peças AF6-32 mm aço CV cromado


De acordo com as normas DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, modelo estreito, veio oval, aço cromo-vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, acabamento acetinado não brilhante, Mordente: rectificado com precisão para uma dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, sobrecarga indicada por deformação,

Referência G2130.001.790
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 10
Número total de ferramentas 10
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Outro
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 10
Número total de ferramentas 10
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) ['6.000', '32.000']
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1650
Model 6-100
Type Double Open Ended Spanner Set

Descrição

De acordo com as normas DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, modelo estreito, veio oval, aço cromo-vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, acabamento acetinado não brilhante, Mordente: rectificado com precisão para uma dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, sobrecarga indicada por deformação, qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2130.001.790
EAN 4010886607763
UBB 240120102456
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6077620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.