text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Gedore 20 EMU-10 20 EMU-10 16 peças


Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto U-10 com catraca de mudança de alavanca reversível, Conjunto U-3 com dentado fino, catraca de mudança de mostrador, Conjunto Z-94 com catraca com acoplador quadrado, Em caixa de plástico, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm

Article number G2290.001.795
Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 11
Número total de ferramentas 16
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Embalagem Caso
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 11
Número total de ferramentas 16
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 770
Código pautal 8204200000
Type Socket Set

Description

Com acessórios feitos de aço vanádio GEDORE 31CrV3, Conjunto U-10 com catraca de mudança de alavanca reversível, Conjunto U-3 com dentado fino, catraca de mudança de mostrador, Conjunto Z-94 com catraca com acoplador quadrado, Em caixa de plástico, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm

Article numbers

Article number G2290.001.795
EAN 4010886616222
UBB 203122600927
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  6162220
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.