Synspec B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
G2182.016.001
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
Cabeça Allen Gedore 42 1/16AF
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Aço cromo-vanádio 61CrSiV5, até SW 1/2" galvanizado, a partir de SW 9/16" cromado
Descrição completa
Referência
G2182.016.001
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
15.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
46.5
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
15.5
Comprimento da perna longa (mm)
46
Largura da chave (polegada)
1/16 polegadas
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
1
Código do produto
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aço cromo-vanádio 61CrSiV5, até SW 1/2" galvanizado, a partir de SW 9/16" cromado
Números do artigo
Referência
G2182.016.001
EAN
4010886634202
UBB
240120615523
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
6342040