text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE IMAN FLEXÍVEL 640


Niquelado brilhante, Niquelado brilhante, Para pegar e segurar pequenas peças magnéticas, Fácil manuseamento devido ao eixo flexível, Para pegar componentes em buracos cegos

Referência G2850.003.000
Desenho Outro
Diâmetro 16.5
Comprimento (mm) 520
Comprimento total (mm) 520 - 520
Capacidade de carga máxima permitida material plano (kg) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Diâmetro 16.5
Comprimento (mm) 520
Comprimento total (mm) 520 - 520
Capacidade de carga máxima permitida material plano (kg) 3
Marca Gedore
Peso por peça (g) 270
Código pautal 82055980
Type Magnetic Lifter

Descrição

Niquelado brilhante, Niquelado brilhante, Para pegar e segurar pequenas peças magnéticas, Fácil manuseamento devido ao eixo flexível, Para pegar componentes em buracos cegos

Números do artigo

Referência G2850.003.000
EAN 4010886653135
UBB 203331000463
UNSPSC 27112109
Artigo do fabricante nr 6531360
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.