Trolley de ferramentas, completo
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
Armários de ferramentas
Trolley de ferramentas
Trolley de ferramentas, completo
7V140475
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
Gedore GTT B-S-177 Conjunto de ferramentas em carrinho de ferramentas 177-peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7V140475
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário
Não
Conjunto de eletricista
Não
Número de brocas de guia
0
Número de chaves de forquilha
0
Número de brocas para madeira
0
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário
Não
Conjunto de eletricista
Não
Número de brocas de guia
0
Número de chaves de forquilha
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas helicoidais HSS
0
Número de cortadores de cabos
0
Número de ferramentas coaxiais
0
Número de chaves de fendas cruzadas PH
2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ
0
Número de serras de furos
0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica
0
Número de brocas de ponta de furo
0
Número de chaves de porcas
0
Número de chaves de fendas
4
Número de chaves de caixa
8
Número de chaves de caixa
24
Número de chaves de boca
0
Número de brocas de pedra
0
Número de brocas escalonadas
0
Número de chaves de fendas Torx
0
Número total de ferramentas
177
Número de limas
0
Número de ferramentas de medição
0
Número de alicates
3
Número de chaves combinadas
17
Número de chaves hexagonais
16
Número de chaves ajustáveis
0
Número de inserções de bits
10
Número de ferramentas de teste
1
Número de catracas
2
Número de barras tommy
0
Número de cinzéis e punções
6
Número de martelos
1
Número de ferramentas multifuncionais
0
Número de serras
0
Model
GTT B-S-177
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Chapa de aço, resistente à corrosão e com revestimento em pó à prova de riscos, Corpo: Dimensões: A 985 x L 775 x P 475 mm, Plataforma de trabalho em ABS, com 3 compartimentos para peças pequenas, Com pega para empurrar, puxar e rodar facilmente, Painéis laterais com perfuração Euro 10 x 38 mm para fixação de ganchos e ferramentas, Segurança através de proteção do calcanhar para pessoas, Gavetas: Fecho centralizado com fechadura de cilindro, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Pode ser equipado individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, gaveta inferior resistente 60 kg, chassis GEDORE High-performance: Capacidade de carga total estática: 900 kg / dinâmica: 650 kg, 2 rodas de alto desempenho com rolamentos de rolos (rodas fixas Ø 200 mm), 2 rodas GEDORE de rolamento de esferas (rodas giratórias Ø 125 mm), ambas com travão total, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, Opções: Pode ser ampliada, se necessário, com módulos de ferramentas GEDORE (n.º 1500 ES/1500 CT ou 2005 CT), Pode ser ampliada, se necessário, com caixas de acessórios, painéis traseiros e suportes de ferramentas GEDORE
Números do artigo
Referência
7V140475
EAN
4010886954584
UBB
500704950772
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3106667