text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extractor de parafusos 8551 1


Funcionamento: Fazer um furo central no parafuso partido (ver tabela), Rodar o extrator de parafusos para a esquerda neste furo até agarrar e retirar o parafuso (pode ser necessário óleo penetrante!), Escolher sempre o maior tamanho de extrator possível, Selecionar extractores de parafusos tão grandes quanto possível

Referência G2966.000.001
Diâmetro 3.6
Comprimento (mm) 50
Diâmetro da ponta (mm) 1.4
Número total de ferramentas 1
Número de extractores de parafusos 1
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 3.6
Comprimento (mm) 50
Diâmetro da ponta (mm) 1.4
Número total de ferramentas 1
Número de extractores de parafusos 1
Tamanho da rosca pequena (métrica) 3
Tamanho da rosca grande (métrica) 6
Marca Gedore
Peso por peça (g) 3
Código pautal 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Descrição

Funcionamento: Fazer um furo central no parafuso partido (ver tabela), Rodar o extrator de parafusos para a esquerda neste furo até agarrar e retirar o parafuso (pode ser necessário óleo penetrante!), Escolher sempre o maior tamanho de extrator possível, Selecionar extractores de parafusos tão grandes quanto possível

Números do artigo

Referência G2966.000.001
EAN 4010886675847
UBB 203107005035
UNSPSC 27111709
Artigo do fabricante nr 6758490
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.