text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extensão 1/4 4 / 97mm


Numero articolo 2W433824
Comprimento (mm) 97
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Haste quadrada Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Confezionato per 1

Specifiche

Comprimento (mm) 97
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Haste quadrada Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82042000
Type Extension Bar

Numeri di articolo

Numero articolo 2W433824
EAN 4010886871874
UBB 500632591912
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  1932292
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.