Acessórios de chaves de parafusos dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chaves de parafusos dinamométricas
6L277662
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
Gedore ETP 15 Verificador eletrónico de torção para testar a chave de torque 0.5-15Nm 1/4” Square Drive
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6L277662
Desenho
Outro
Comprimento total (mm)
120
Binário máximo (Nm)
15
Acessórios
Sim
Peça
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Outro
Comprimento total (mm)
120
Binário máximo (Nm)
15
Acessórios
Sim
Peça
Não
Model
ETP 15
Download como PDF
Imprimir
Descrição
5 modelos na gama de 0. 5 a 3150 N-m, Teste vertical e horizontal de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, Medidor de binário eletrónico integrado com eletrónica de medição, Caixa robusta em alumínio fundido (exceto ETP 3150) com visor de operação separado ou amovível, Interface série RS232 para PC, Rastreável de acordo com as normas nacionais, ETP 15 com proteção contra sobrecarga integrada e ferramenta para reposição manual após sobrecarga involuntária, Precisão de leitura do binário +/- 1 %, +/- 1 dígito do valor de leitura, Certificado de fábrica com base na VDI 2646, Certificado opcional de acordo com DAkkS-DKD-R 3-8, Certificado opcional de acordo com DAkkS-DKD-R 3-8, Um grande ecrã gráfico LC, Ampla gama de medição em N-m, pode ser comutada para cN-m, lbf-ft ou lbf-in (dependente do modelo), Unidade de alimentação com ficha EURO (adaptador UK, US, AUS a pedido), Âmbito de fornecimento: Ecrã de operação, suporte do ecrã incl. cabo, software incl. cabo de ligação para PC, cabo adaptador RS232 para USB disponível opcionalmente (Código 1957880)
Números do artigo
Referência
6L277662
EAN
4002805932957
UBB
500642892623
UNSPSC
27111739
Artigo do fabricante nr
2795663