text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT2-DT 2142 L Módulo de verificação de ferramentas para 2309009 Jogo de chaves hexagonais Preto

Referência 0N185388
Largura 390
Altura 35
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não

Especificações

Largura 390
Altura 35
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Adequado para encosto perfurado Não
Marca Gedore
Model EI-1500 CT2-DT 2142 L

Descrição

Verificação ótica simples da integridade devido a inserções de espuma de 2 cores, Verificação ótica simples da integridade devido a inserções de espuma de 2 cores, camada de base azul, camada superior preta. A cor azul indica que faltam ferramentas, A ferramenta fica no seu encaixe de forma antiderrapante e está protegida contra danos, Os punhos embutidos facilitam a remoção da ferramenta, Os contornos da ferramenta claramente visíveis facilitam a colocação da ferramenta no encaixe correto, Resistente a óleos e gorduras, Fácil de limpar com água, sabão e uma escova de mãos/unhas, Dimensões: L 315,0 x P 310 mm

Números do artigo

Referência 0N185388
EAN 4010886895382
UBB 500642283856
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 2322412
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.