Tabuleiros para ferramentas
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
Trolley de ferramentas
Tabuleiros para ferramentas
4G969368
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
Gedore EI-1500 CT1-VDE 142 L Módulo de controlo de ferramentas para 2309033 Conjunto de alicates VDE Preto 158 x 310 x 35mm
Adiconar catálogo
Referência
4G969368
Largura
158
Altura
35
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
158
Altura
35
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Adequado para encosto perfurado
Não
Marca
Gedore
Model
EI-1500 CT1-VDE 142 L
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Controlo ótico simples da integridade graças às inserções de espuma de 2 cores, particularmente adequado para trabalhos em áreas sensíveis, onde é necessário garantir que não são deixadas ferramentas para trás, camada de base azul, camada superior preta. A cor azul indica que faltam ferramentas, A ferramenta fica no seu ninho à prova de deslizamento e está protegida contra danos, Os punhos embutidos facilitam a remoção da ferramenta, Os contornos da ferramenta claramente visíveis facilitam a colocação da ferramenta no ninho correto, Resistente a óleos e gorduras, Fácil de limpar com água, sabão e uma escova de mãos/unhas, Dimensões: L 157,5 x P 310 mm
Números do artigo
Referência
4G969368
EAN
4010886895429
UBB
500642282866
UNSPSC
27111714
Artigo do fabricante nr
2322439