text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT1-K 1900 L Módulo de verificação de ferramentas para o conjunto de chaves de impacto 2309092 Preto 158 x 310 x 35mm

Referência 6M461306
Largura 158
Altura 35
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não

Especificações

Largura 158
Altura 35
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Adequado para encosto perfurado Não
Marca Gedore
Model EI-1500 CT1-K 1900 L

Descrição

Controlo ótico simples da integridade graças às inserções de espuma de 2 cores, particularmente adequado para trabalhos em áreas sensíveis, onde é necessário garantir que não são deixadas ferramentas para trás, camada de base azul, camada superior preta. A cor azul indica que faltam ferramentas, A ferramenta fica no seu ninho à prova de deslizamento e está protegida contra danos, Os punhos embutidos facilitam a remoção da ferramenta, Os contornos da ferramenta claramente visíveis facilitam a colocação da ferramenta no ninho correto, Resistente a óleos e gorduras, Fácil de limpar com água, sabão e uma escova de mãos/unhas, Dimensões: L 157,5 x P 310 mm

Números do artigo

Referência 6M461306
EAN 4010886895528
UBB 500642282601
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 2322471
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.