Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Armários de ferramentas
Trolley de ferramentas
Tabuleiros para ferramentas
6Y257670
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
Gedore EI-1500 CT1-6 L Módulo de verificação de ferramentas para 2308851 Jogo de chaves de boca Preto 158 x 310 x 35mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6Y257670
Largura
158
Altura
35
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
158
Altura
35
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Adequado para encosto perfurado
Não
Model
EI-1500 CT1-6 L
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Controlo ótico simples da integridade graças às inserções de espuma de 2 cores, particularmente adequado para trabalhos em áreas sensíveis, onde é necessário garantir que não são deixadas ferramentas para trás, camada de base azul, camada superior preta. A cor azul indica que faltam ferramentas, A ferramenta fica no seu ninho à prova de deslizamento e está protegida contra danos, Os punhos embutidos facilitam a remoção da ferramenta, Os contornos da ferramenta claramente visíveis facilitam a colocação da ferramenta no ninho correto, Resistente a óleos e gorduras, Fácil de limpar com água, sabão e uma escova de mãos/unhas, Dimensões: L 157,5 x P 310 mm
Números do artigo
Referência
6Y257670
EAN
4010886895085
UBB
500642280886
UNSPSC
27111714
Artigo do fabricante nr
2322307