Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
3W555197
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
Gedore DT 2142 7 Chave hexagonal 7mm Cabo T em aço cromo-vanádio 213mm
Adiconar catálogo
Referência
3W555197
Comprimento total (mm)
Desenho
T-handle
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
213
Desenho
T-handle
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
175
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
DT 2142 7
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com 2 hexágonos, do mesmo tamanho em cada extremidade, GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, cromado, ponta com acabamento metálico em pistola, aço vanádio 61CrSiV5, cromado, ponta polida
Números do artigo
Referência
3W555197
EAN
4010886933077
UBB
500642588205
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
2505487