text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DT 2142 2,5 Chave hexagonal 2,5mm Aço Cromo-Vanádio Cabo T 152mm

Referência 1E088974
Comprimento total (mm)
Desenho T-handle
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Comprimento total (mm) 152
Desenho T-handle
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model DT 2142 2,5

Descrição

Com 2 hexágonos, do mesmo tamanho em cada extremidade, GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, cromado, ponta com acabamento metálico em pistola, aço vanádio 61CrSiV5, cromado, ponta polida

Números do artigo

Referência 1E088974
EAN 4010886933022
UBB 500642587215
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 2498596
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.