Curva tubos
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de tubos
Curva tubos
4P178501
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
Gedore Conjunto de ferramentas manuais para bedin 8-15mm 180°
Adiconar catálogo
Referência
4P178501
Diâmetro do tubo (mm)
15
Diâmetro do tubo (mm)
['6.000', '15.000']
Adequado para tubo de aço
Sim
Adequado para tubo de cobre
Sim
Adequado para tubo de alumínio
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do tubo (mm)
15
Diâmetro do tubo (mm)
['6.000', '15.000']
Adequado para tubo de aço
Sim
Adequado para tubo de cobre
Sim
Adequado para tubo de alumínio
Sim
Ângulo de flexão máximo (°)
180
Marca
Gedore
Type
Manual Bending Tool Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para tubos de cobre macios EN 1057 (também com revestimento fixo), tubos de aço de precisão de paredes finas, bem como tubos em metais não ferrosos, Para fixação num torno ou utilizável como alicate de dobragem, Poupança de energia devido ao ângulo de dobragem inicial livremente selecionável, Dobra fácil com catraca reversível 1/2" na versão longa, Azul esmaltado, Fornecimento em GEDORE L-BOXX® 136 n.º 1100 L, Dimensões: L 442 x P 357 x A 151 mm, Dimensões: L 442 x P 357 x A 151 mm
Números do artigo
Referência
4P178501
EAN
4017981243100
UBB
500642732415
UNSPSC
27112403
Artigo do fabricante nr
4568450