text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cinzel para pedreiro 109-250 mm


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, aresta de trabalho polida e envernizada

Referência G4707.000.250
Comprimento (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 26
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 20
Altura do veio (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 26
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 20
Altura do veio (mm) 12
Marca Gedore
Peso por peça (g) 410
Type Bricklayer Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, aresta de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4707.000.250
EAN 4010883872874
UBB 203116087396
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8728730
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.