text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chaves sextavadas 25 PK 15MM


Furos profundos acima das cabeças hexagonais para receber pernos compridos, furo passante no lado angular para receber uma barra tommy (por exemplo, 26 D, encomendar separadamente), cromado, cromado, cromado, acabamento das pontas em metal pistola

Referência G2452.150.001
Flexível Não
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 15
Comprimento total (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 15
Comprimento total (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 15
Adequado para barra tommy Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 195
Código pautal 82041100
Type Double Ended Socket Wrench

Descrição

Furos profundos acima das cabeças hexagonais para receber pernos compridos, furo passante no lado angular para receber uma barra tommy (por exemplo, 26 D, encomendar separadamente), cromado, cromado, cromado, acabamento das pontas em metal pistola

Números do artigo

Referência G2452.150.001
EAN 4010886825860
UBB 500503818758
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 1616366
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.