Chaves sextavadas
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
Gama ferramentas
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
2W123117
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
Gedore Chaves sextavadas 10MM
Adiconar catálogo
Referência
2W123117
Desenho
T-handle
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento total (mm)
268
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
T-handle
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento total (mm)
268
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
230
Adequado para parafusos hexagonais
Sim
Largura da cabeça (mm)
14
Marca
Gedore
Type
Nut Driver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Profundidade da cabeça 25 mm, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado mate, aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado mate
Números do artigo
Referência
2W123117
EAN
4010886933435
UBB
500642424856
UNSPSC
27111725
Artigo do fabricante nr
2647680