text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chaves dinamométricas SE14X18 30-300NM

Referência 7O963337
Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 1840
Comprimento total (mm) 753
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['30.000', '300.000']

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 1840
Comprimento total (mm) 753
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['30.000', '300.000']
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 1
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model ET2SKA 300
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 7O963337
EAN 4002805932926
UBB 500642448616
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2795620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.