text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chaves dinamométricas SE 14X18 40-200 NM

Referência 3U199567
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1250
Comprimento total (mm) 499.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1250
Comprimento total (mm) 499.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['40.000', '200.000']
Largura da cabeça (mm) 27.5
Tamanho da ligação (mm) 14
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model DMSE 200
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 3U199567
EAN 4002805931554
UBB 500642442833
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2641461
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.