text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chaves dinamométricas K 1/2 20-100 NM


Artikelnummer 0C698400
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1340
Comprimento total (mm) 395
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1340
Comprimento total (mm) 395
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['20.000', '100.000']
Largura da cabeça (mm) 44
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 36
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 4550-10
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0C698400
EAN 4002805455012
UBB 500632595970
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7601530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.