text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chaves dinamométricas EL A+S 1

Referência 8H143712
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 11600
Comprimento total (mm) 920
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 11600
Comprimento total (mm) 920
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['750.000', '2000.000']
Largura da cabeça (mm) 60
Tamanho da ligação (mm) 25
Divisão da escala de precisão (Nm) 50
Adequado para extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 40
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 7569-01
Type Torque Wrench

Descrição

Vantagem técnica/Função: O dispositivo de bloqueio e segurança do valor predefinido (A+S) elimina a possibilidade de ajuste não intencional ou manipulado, representando assim uma maior fiabilidade do processo para o utilizador, Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de teste rastreável, calibrado para um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais preciso do que os +/- 4% exigidos pela norma, leve mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resiliente, muito amigável para a oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como para as chaves dinamométricas padrão), tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança do utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto de binário rápido e seguro, acionamento quadrado simples e duplo para aperto bidirecional controlado, Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 6 - 3000 N-m, Para utilização em quase todas as áreas de produção industrial, Características: Com certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável através do laboratório interno DAkkS, de acordo com as normas nacionais, Acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, Escala dupla com graduação de escala correspondente (ver tabela), Tipo B, BC, C com desbloqueio por botão de pressão, DREMÓMETRO pré-ajustado para produção em série sempre que seja necessário aplicar sempre o mesmo valor, Ao encomendar, especificar o valor N-m - se for desejado um pré-ajuste fixo de fábrica (preço sob consulta)

Números do artigo

Referência 8H143712
EAN 4002805923542
UBB 500642453483
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1547240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.