Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
5O887452
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
Gedore Chaves dinamométricas EL 1
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5O887452
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
12000
Comprimento total (mm)
932
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
12000
Comprimento total (mm)
932
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['750.000', '2000.000']
Largura da cabeça (mm)
60
Tamanho da ligação (mm)
25
Divisão da escala de precisão (Nm)
50
Adequado para extensão
Sim
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
40
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 750 - 2000 N-m, para utilização em quase todas as áreas de produção industrial, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de ensaio rastreável, calibrado com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, por conseguinte, mais preciso do que os +/- 4 % exigidos pela norma, acionamento quadrado de 1" com mecanismo de bloqueio de cavilhas DIN 3120 - B 25, ISO 1174, acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, escala única com uma graduação de 50 N-m, Vantagem técnica/Função: Leve, mas robusto (dado que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como acontece com as chaves dinamométricas normais), Tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança para o utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, acionamento quadrado simples e duplo para um aperto bidirecional controlado
Números do artigo
Referência
5O887452
EAN
4002805856918
UBB
500642470214
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7695410