Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
7E182509
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
Gedore Chaves dinamométricas EKL 1
Adiconar catálogo
Referência
7E182509
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
10800
Comprimento total (mm)
932
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
10800
Comprimento total (mm)
932
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['600.000', '1500.000']
Largura da cabeça (mm)
60
Tamanho da ligação (mm)
25
Divisão da escala de precisão (Nm)
25
Adequado para extensão
Sim
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
40
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8586-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 600 - 1500 N-m, Para utilização em quase todas as áreas de fabrico industrial, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de teste rastreável, calibrado para um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais preciso do que os +/- 4% exigidos pela norma, acionamento quadrado de 1" com mecanismo de bloqueio de pinos DIN 3120 - B 25, ISO 1174, acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, escala única com uma graduação de escala de 25 N-m, Vantagem técnica/Função: Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como acontece com as chaves dinamométricas normais), Tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança para o utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Mecanismo de alavanca dupla para um desempenho de corte máximo, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto de binário rápido e seguro
Números do artigo
Referência
7E182509
EAN
4002805930816
UBB
500642478498
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2311291