Chaves dinamométricas
Todas as categorias
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
2I553942
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
Gedore Chaves dinamométricas DZ 22MM
Adiconar catálogo
Referência
2I553942
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
3000
Comprimento total (mm)
846
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
3000
Comprimento total (mm)
846
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['140.000', '620.000']
Largura da cabeça (mm)
45
Tamanho da ligação (mm)
22
Divisão da escala de precisão (Nm)
10
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
35
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8463-10
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de teste rastreável, calibrado para um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais preciso do que os +/- 4% exigidos pela norma, Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resiliente, muito fácil de utilizar na oficina, Dependendo da aplicação, o acesso é possível a partir da frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta). Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe aberto) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e soquete), A força deve ser aplicada apenas no meio do punho - não use um tubo de extensão, caso contrário, podem surgir imprecisões (exceto no modelo DXZ, onde o DREMÓMETRO foi calibrado e ajustado usando o tubo de extensão), Operação apenas com encaixes finais com medidores de profundidade padronizados, caso contrário podem surgir imprecisões. Ter em atenção os indicadores de profundidade no certificado. Utilize apenas acessórios originais GEDORE, A grande secção transversal do acionamento transfere binários máximos, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, Corrente de alavanca forjada da forja de qualidade do nosso grupo, Precisão máxima mesmo quando sujeita a utilização contínua extrema, Ciclos de vida e vidas úteis longas, Operação fácil - aperto de binário rápido e seguro, Ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, Com certificado de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017, rastreável através do laboratório interno DAkkS para as normas nacionais
Números do artigo
Referência
2I553942
EAN
4002805846315
UBB
500642458433
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7703020