text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chaves dinamométricas DXZA+S28Z 520-1000NM

Referência 6Z181417
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5500
Comprimento total (mm) 1319
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5500
Comprimento total (mm) 1319
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['520.000', '1000.000']
Largura da cabeça (mm) 45
Divisão da escala de precisão (Nm) 10
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 35
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 7471-01
Type Torque Wrench

Descrição

Vantagem técnica/Função: O dispositivo de bloqueio e segurança do valor pré-definido (A+S) elimina a possibilidade de ajuste não intencional ou manipulado, representando assim uma maior fiabilidade do processo para o utilizador, Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de teste rastreável, calibrado para um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais preciso do que os +/- 4% exigidos pela norma, Leve mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resiliente, muito fácil de utilizar na oficina, Dependendo da aplicação, o acesso é possível a partir da frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta). Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe aberto) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e soquete), A força deve ser aplicada apenas no meio do punho - não use um tubo de extensão, caso contrário, podem surgir imprecisões (exceto no modelo DXZ, onde o DREMÓMETRO foi calibrado e ajustado usando o tubo de extensão), Operação apenas com encaixes finais com medidores de profundidade padronizados, caso contrário podem surgir imprecisões. Ter em atenção os indicadores de profundidade no certificado. Utilizar apenas acessórios originais GEDORE.., A grande secção transversal do acionamento transfere os binários máximos, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, Corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, Precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, Operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, Ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, Com certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2008 DIN EN ISO 6789-2:2017, rastreável através do laboratório interno DAkkS de acordo com as normas nacionais, DREMÓMETRO pré-ajustado para produção em série sempre que for necessário aplicar sempre o mesmo valor, Se encomendar, especifique o valor N-m - se desejar um pré-ajuste fixo de fábrica (preço a pedido)

Números do artigo

Referência 6Z181417
EAN 4002805922514
UBB 500642450091
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1521977
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.