text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave para anéis de duas extremidades VDE 2 E 9 mm


Isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Referência
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8204110000
Model VDE 2 E 9
Type Single End Ring Spanner

Descrição

Isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Números do artigo

Referência G3101.090.001
EAN 4010886603598
UBB 203120579107
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6035970

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.