text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDORE CHAVE P/TUBO TIPO SUECAS 179


Chave de tubos para trabalhos pesados com três pontos de aperto, Para trabalhar em espaços confinados, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjada a gota, Temperada, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo seguro contra perda, Azul esmaltado do fogão, esmerilado da cabeça, Azul esmaltado do fogão, Cabeça polida

Referência G2586.000.630
Proteção da superfície Cromado
Peso 3551
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 3 polegadas
Comprimento (mm) 620
Gama de fixação (mm) ['0.000', '110.000']
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Peso 3551
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 3 polegadas
Comprimento (mm) 620
Gama de fixação (mm) ['0.000', '110.000']
Design do punho Outro
Cobertura do punho Lacado
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4250
Código pautal 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Descrição

Chave de tubos para trabalhos pesados com três pontos de aperto, Para trabalhar em espaços confinados, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjada a gota, Temperada, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo seguro contra perda, Azul esmaltado do fogão, esmerilado da cabeça, Azul esmaltado do fogão, Cabeça polida

Números do artigo

Referência G2586.000.630
EAN 4017981100052
UBB 240102116136
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 4500490
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.